Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße D64, Aluminiumdruckguss, M40, gerade, Längsbügelverriege


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tüllengehäuse, Baugröße D64, Aluminiumdruckguss, M40, gerade, Längsbügelverriege
Tüllengehäuse, Baugröße D64, Aluminiumdruckguss, M40, gerade, Längsbügelverriege
Artikel-Nr.:
     4502-52P8913
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1983470000
EAN/GTIN:
     4032248687916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Steckergehäuse, 1983470000, WEIDMÜLLER Der 1983470000 ist eine spezielle Druckgusslegierung und mehrschichtige Oberflächenversiegelung, die einen vollständigen Schutz für die HDC-Gehäuse bietet. Dieses Produkt verfügt über ein ausgeklügeltes Verriegelungssystem, das aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Dies garantiert eine lange Lebensdauer mit hoher Korrosions- und Stoßfestigkeit. Das Gehäuseverriegelungssystem bietet integrierte Sicherheit. Das patentierte Federsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und verhindert ein versehentliches Öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
D64
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M40, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,59*
€ 19,27*
€ 5,95*
ab € 13,74*
€ 19,41*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,95*
€ 19,72*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,24*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,46*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1213900000
ab € 7,80*
Zubehör
Weidmüller
1968340000
ab € 10,48*
Zubehör
Weidmüller
1901560000
ab € 12,58*
Zubehör
Weidmüller
1662720000
ab € 14,63*
Zubehör
Weidmüller
1904480000
ab € 18,49*
Zubehör
Weidmüller
1904490000
ab € 18,88*
Zubehör
Weidmüller
1786910000
ab € 19,13*
Zubehör
Weidmüller
1786900000
ab € 19,54*
Zubehör
Weidmüller
1214500000
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.