Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 20 x 4 mm, weiß, 2005490000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyethylen Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 20 x 4 mm, weiß, 2005490000
Polyethylen Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 20 x 4 mm, weiß, 2005490000
Artikel-Nr.:
     4502-52P9554
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2005490000
EAN/GTIN:
     4050118390087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Kabelmarkierer, 2005490000, Weidmüller Kabelmarkierer, 4 mm, Polyester, Weiß Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
4 mm
Material:
Polyethylen
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,90*
ab € 0,07491*
€ 0,08901*
24 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0825*
€ 0,0961*
2000
Frei Haus
ab € 0,08695*
€ 0,10145*
19 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,0873*
€ 0,1017*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,111*
€ 0,132
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 238,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.