Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Polyethylen Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 18 x 4 mm, gelb, 2005610000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-52P9564
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2005610000
EAN/GTIN:
4050118390445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Kabelmarkierer, 2005610000, Weidmüller Kabelmarkierer, 4 mm, Polyester, Gelb Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
18 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
4 mm
Material:
Polyethylen
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Rollenetiketten
,
Kabelbeschriftung
,
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
weidmüller kabelbeschriftung
,
etiketten rolle
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0788*
€ 0,1019*
Lager 3517
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08289*
€ 0,10709*
Lager 6012
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0864*
€ 0,1115*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1145*
Lager 4502
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 260,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MM PLUS ROLLER 115
Weidmüller
2672590000
ab € 77,65*
Zubehör
RIBBON MM 76/360 SW
Weidmüller
2005080000
ab € 86,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen