Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, MAX232N, PDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, MAX232N, PDIP-16
Schnittstellen IC Dual Transmitter/Receiver RS-232, MAX232N, PDIP-16
Artikel-Nr.:
     4502-52S2218
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MAX232N
EAN/GTIN:
     4099879088291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
Schnittstelle IC Doppel-Sender/Empfänger, MAX232N, Texas Instruments Der MAX232N ist ein dualer Treiber/Empfänger, der einen kapazitiven Spannungsgenerator enthält, um TIA/EIA-232-F-Spannungspegel aus einer einzigen 5V-Versorgung zu liefern. Jeder Empfänger wandelt TIA/EIA-232-F-Eingänge in 5V TTL/CMOS-Pegel um. Dieser Empfänger hat einen typischen Schwellenwert von 1,3V, eine typische Hysterese von 0,5V und kann ±30V Eingänge akzeptieren. Jeder Treiber wandelt TTL/CMOS-Eingangspegel in TIA/EIA-232-F-Pegel um. Features * Betrieb mit einer einzigen 5-V-Stromversorgung mit 1 µF-Ladepumpenkondensatoren * Arbeitet mit bis zu 120 kbit/s * Zwei Treiber und zwei Empfänger Anwendungen * Batteriebetriebene Systeme * Terminals * Modems * Computer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Receiver
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,93*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,03*
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 2,27*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,913*
€ 2,75*
3
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Renesas
HIN232CPZ
ab € 0,634*
Ähnlich
Intersil
HIN232ACBNZ
ab € 0,651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.