Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Zero-Drift Operational Amplifier, SOIC-8, LTC2057HVHS8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Zero-Drift Operational Amplifier, SOIC-8, LTC2057HVHS8#PBF
Single Zero-Drift Operational Amplifier, SOIC-8, LTC2057HVHS8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-52S2261
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC2057HVHS8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879094698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, LTC2057HVHS8#PBF, LINEAR Der LTC2057HVHS8#PBF ist ein Hochspannungs-, rauscharmer, driftfreier Operationsverstärker, der Präzisions-DC-Leistung über einen breiten Versorgungsbereich von 4,75V bis 36V bietet. Dieser Verstärker bietet Rail-to-Rail-Ausgangshub und einen Eingangs-Gleichtaktbereich, der die V-Schiene einschließt. Features * Offset-Spannung * Rail-to-Rail-Ausgang * Anstiegsrate Anwendungen * Hochauflösendes Datenerfassungssystem * Prüfung und Messung * Elektronische Waagen * Niedrige Seite Strommessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Zero-Drift Operational Amplifier
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.