Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LAN 10/100 Base-TX SMT Übertrager 1 Anschluss,7490100161A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE-LAN 10/100 Base-TX SMT Übertrager 1 Anschluss,7490100161A
WE-LAN 10/100 Base-TX SMT Übertrager 1 Anschluss,7490100161A
Artikel-Nr.:
     4502-53C305
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7490100161A
EAN/GTIN:
     4099879724991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Eigenschaften * Erhältlich in SMT * Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und kommendem IEEE 802.3bt * Power over Ethernet bis 150 Watt und Geschwindigkeiten bis 1 Gbit/s Applikationen * Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +125 °C * Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet * Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Texas Instruments, Broadcom, Linear Technology * Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
6.35 mm
Höhe:
8.8 mm
Induktivität:
350 µH
Länge:
12.7 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.