Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LAN 10/100/1000 Base-T SMT Übertrager 2 Anschluss, 749020022A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE-LAN 10/100/1000 Base-T SMT Übertrager 2 Anschluss, 749020022A
WE-LAN 10/100/1000 Base-T SMT Übertrager 2 Anschluss, 749020022A
Artikel-Nr.:
     4502-53C313
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     749020022A
EAN/GTIN:
     4099879725158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Eigenschaften * Erhältlich in SMT * Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und kommendem IEEE 802.3bt * Power over Ethernet bis 150 Watt und Geschwindigkeiten bis 1 Gbit/s Applikationen * Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +125 °C * Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet * Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Texas Instruments, Broadcom, Linear Technology * Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
7.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Induktivität:
350 µH
Länge:
27.7 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00252 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 33 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 165 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 330 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.