Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LAN 10/100/1000 Base-T SMT-Übertrager 1 Anschluss, 749020112B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE-LAN 10/100/1000 Base-T SMT-Übertrager 1 Anschluss, 749020112B
WE-LAN 10/100/1000 Base-T SMT-Übertrager 1 Anschluss, 749020112B
Artikel-Nr.:
     4502-53C317
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     749020112B
EAN/GTIN:
     4099879725233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Eigenschaften * Erhältlich in SMT * Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und kommendem IEEE 802.3bt * Power over Ethernet bis 150 Watt und Geschwindigkeiten bis 1 Gbit/s Applikationen * Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +125 °C * Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet * Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Texas Instruments, Broadcom, Linear Technology * Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
9.25 mm
Höhe:
2.39 mm
Induktivität:
350 µH
Länge:
17.85 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Gewicht:
0.001025 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 1320 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.