Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungshaken für Stifleiste, 1393558-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verriegelungshaken für Stifleiste, 1393558-4
Verriegelungshaken für Stifleiste, 1393558-4
Artikel-Nr.:
     4502-53F2987
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1393558-4
EAN/GTIN:
     4099891034115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Verriegelungshaken für Kompaktstiftleisten Typ 0-139. Mit Auswerferfunktion, in langer Ausführung für Federleisten mit Umlenkbügel, kurze Ausführung für Federleisten ohne Umlenkbügel, je Leiste sind zwei Stück zu bestellen. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß b): 0-1393558-4, Ausf. lang, rechts
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Stifleiste
Zubehörart:
Verriegelungshaken
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.