Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185346803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185346803
Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185346803
Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185346803
Artikel-Nr.:
     4502-53F3530
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185346803
EAN/GTIN:
     4099889998610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Lieferung ohne Zugentlastungsbügel, bitte separat bestellen, Federleiste, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 34, Anforderungsstufe: 2 Federleiste, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 34, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185346803 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV FE TYPA 34P PL2 * Kontaktausführung weiblich (female) * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Rastermaß des Kontaktes 1.27 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Bezeichnung SEK-18 SV FE TYPA 34P PL2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bemessungsstrom 2.5 A * Bemessungsspannung 320 V * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 34 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
2.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00427 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pfostenverbinder, IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, idc-steckverbinder 34 polig, idc steckverbinder, federleiste harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,7791*
€ 0,9791*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7805*
€ 0,9805*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 0,99*
100
Frei Haus
ab € 0,8107*
€ 1,0107*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,123*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09185349002
ab € 0,1724*
Zubehör
Harting
09180009901
ab € 1,0495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.