Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185066804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185066804
Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185066804
Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185066804
Artikel-Nr.:
     4502-53F3600
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185066804
EAN/GTIN:
     4099889998665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste harting
federleiste
Lieferung ohne Zugentlastungsbügel, bitte separat bestellen, Federleiste, mit Kabelanschlag, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 6, Anforderungsstufe: 2 Federleiste, mit Kabelanschlag, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 6, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185066804 von Harting im Überblick * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung SEK-18 SV FE TYPA ANS 06P PL2 * Bemessungsstrom 2.5 A * Bemessungsspannung 320 V * Anzahl der Steckkontakte 6 * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * max. Betriebstemperatur 125 °C * min. Betriebstemperatur -55 °C * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV FE TYPA ANS 06P PL2 * Kontaktausführung weiblich (female) * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Rastermaß des Kontaktes 1.27 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
2.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste 6pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4789*
€ 0,6489*
100
€ 5,00*
ab € 0,4791*
€ 0,6491*
100
Frei Haus
ab € 0,4936*
€ 0,6636*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5459*
€ 0,7259*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09185069002
ab € 0,11753*
Zubehör
Harting
09180009901
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.