Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185106804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185106804
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185106804
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185106804
Artikel-Nr.:
     4502-53F3605
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185106804
EAN/GTIN:
     4099889998672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Lieferung ohne Zugentlastungsbügel, bitte separat bestellen, Federleiste, mit Kabelanschlag, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 10, Anforderungsstufe: 2 Federleiste, mit Kabelanschlag, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 10, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185106804 von Harting im Überblick * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Rastermaß des Kontaktes 1.27 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Kontaktausführung weiblich (female) * Produkttypbezeichnung 300-18 SV FE TYPA ANS 10P PL2 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 10 * Bemessungsstrom 2.5 A * Bemessungsspannung 320 V * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung 300-18 SV FE TYPA ANS 10P PL2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
2.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00188 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, federleiste harting, idc steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6188*
€ 0,7879*
100
€ 5,00*
ab € 0,6291*
€ 0,7991*
100
Frei Haus
ab € 0,6479*
€ 0,8179*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,66622*
€ 0,84622*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09185109002
ab € 0,104*
Zubehör
Harting
09180009901
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.