Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185346804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185346804
Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185346804
Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185346804
Artikel-Nr.:
     4502-53F3630
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185346804
EAN/GTIN:
     4099889998726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Stiftleiste
Lieferung ohne Zugentlastungsbügel, bitte separat bestellen, Federleiste, mit Kabelanschlag, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 34, Anforderungsstufe: 2 Federleiste, mit Kabelanschlag, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 34, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185346804 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV FE TYPA ANS 34P PL2 * Kontaktausführung weiblich (female) * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Rastermaß des Kontaktes 1.27 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Bezeichnung SEK-18 SV FE TYPA ANS 34P PL2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bemessungsstrom 2.5 A * Bemessungsspannung 320 V * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 34 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
2.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, idc steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1987*
€ 1,4987*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,82*
100
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,08*
1
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009901
ab € 0,99*
Zubehör
Harting
09 18 534 9002
ab € 0,1691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.