Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185106924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185106924
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185106924
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185106924
Artikel-Nr.:
     4502-53F4005
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185106924
EAN/GTIN:
     4099889998788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Lieferung ohne Verriegelungen, bitte separat bestellen, Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 10 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 10, gerade, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185106924 von Harting im Überblick * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Kontaktausführung männlich (male) * Länge des Pins 2.9 mm * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV MA STD STR29 10P PL2 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 10 * Bemessungsspannung 500 V * Bemessungsstrom 1 A * Bezeichnung SEK-18 SV MA STD STR29 10P PL2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00371 kg
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 10pol, stiftleiste, harting stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,76516*
€ 0,97516*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8325*
€ 1,0625*
100
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,39*
1
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 2,44*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1111*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,1177*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.