Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266924
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266924
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266924
Artikel-Nr.:
     4502-53F4025
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185266924
EAN/GTIN:
     4099889998825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Lieferung ohne Verriegelungen, bitte separat bestellen, Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 26 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 26, gerade, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185266924 von Harting im Überblick * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Kontaktausführung männlich (male) * Länge des Pins 2.9 mm * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV MA STD STR29 26P PL2 * max. Betriebstemperatur 125 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * min. Betriebstemperatur -55 °C * Anzahl der Steckkontakte 26 * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Bemessungsstrom 1 A * Bemessungsspannung 500 V * Bezeichnung SEK-18 SV MA STD STR29 26P PL2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,107*
€ 1,407*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,71*
100
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,06*
1
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 4,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.