Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266324
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266324
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266324
Artikel-Nr.:
     4502-53F4225
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185266324
EAN/GTIN:
     4099889999044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 26 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 26, gerade, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185266324 von Harting im Überblick * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Länge des Pins 2.9 mm * Kontaktausführung männlich (male) * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV MA LP STR29 26P PL2 * max. Betriebstemperatur 125 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * min. Betriebstemperatur -55 °C * Anzahl der Steckkontakte 26 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Bemessungsstrom 1 A * Bemessungsspannung 500 V * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung SEK-18 SV MA LP STR29 26P PL2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00475 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Messerleiste, Stiftleiste, harting stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,7691*
€ 0,9491*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7745*
€ 0,9545*
100
Frei Haus
ab € 0,7923*
€ 0,9823*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,85711*
€ 1,05711*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1111*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,122*
Zubehör
Harting
09185266813
ab € 0,70*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.