Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185266323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185266323
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185266323
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185266323
Artikel-Nr.:
     4502-53F4285
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185266323
EAN/GTIN:
     4099889999150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 26 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 26, gewinkelt, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185266323 von Harting im Überblick * Bezeichnung SEK-18 SV MA LP ANG29 26P PL2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bemessungsspannung 500 V * Bemessungsstrom 1 A * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 26 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben) * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV MA LP ANG29 26P PL2 * Kontaktausführung männlich (male) * Länge des Pins 2.9 mm * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00516 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Messerleiste, Stiftleiste, harting stiftleiste, stiftleiste, messerleiste gewinkelt, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,0405*
€ 1,3205*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,62*
1
€ 8,95*
ab € 1,44*
€ 2,30*
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,82*
6 Tage
92
1
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
RFP-1-26-28-A5
ab € 7,11*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1111*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,122*
Zubehör
Harting
09185266813
ab € 0,70*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.