Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenelement, CH20M22 S PPSC BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenelement, CH20M22 S PPSC BL
Seitenelement, CH20M22 S PPSC BL
Artikel-Nr.:
     4502-53P0576
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2418660000
EAN/GTIN:
     4032248898923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Seitenelement, 2418660000, Weidmüller Elektronikgehäuse, OMNIMATE Gehäuse - Serie CH20M blau, Seitenelement, Breite: 22.5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
22.5 mm
Farbe:
blau
Höhe:
22.83 mm
Länge:
105.5 mm
Material:
PA
Zubehörart:
Seitenelement
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3849*
€ 1,9449*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,4034*
€ 1,9634*
64 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,457*
€ 2,047*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5122*
€ 2,1122*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.