Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-53P1225 Herst.-Nr.: 2436690000 EAN/GTIN: 4050118450040 |
| | |
|
| | |
| Spannungsprüfer, 2436690000, Weidmüller Die vollisolierten Kunststoffgehäuse von Durchgangsprüfern sind schlag- und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die eingebaute Taschenlampe unterstützt das schnelle und sichere Auffinden defekter Leitungen. Die Durchgangsprüfung kann sowohl optisch als auch akustisch angezeigt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spannungsprüfer | Schutzart (IP): | IP44 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0197 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,70* | € 36,18* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,34* | € 36,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,60* | € 37,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,64* | € 37,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,51* | € 42,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|