Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 25.4 x 30.9 mm, max. Bündel-Ø 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 25.4 x 30.9 mm, max. Bündel-Ø 1
Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 25.4 x 30.9 mm, max. Bündel-Ø 1
Artikel-Nr.:
     4502-53P1304
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2438190000
EAN/GTIN:
     4050118458053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 2438190000, Weidmüller Kabelmarkierer, 9.5-19.1 mm, 30.9 mm, Polyolefin, Weiß Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
25.4 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
30.9 mm
Material:
Polyolefin
max. Bündeldurchmesser:
19.1 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DK
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78938*
€ 0,96938*
20 Tage
unbekannt
800
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7938*
€ 0,9738*
800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79715*
€ 0,97715*
22 Tage
unbekannt
800
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,8044*
€ 0,9844*
Lager 4502
800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 888,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 115,20*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.