Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2439760000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2439760000
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 2439760000
Artikel-Nr.:
     4502-53P1353
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2439760000
EAN/GTIN:
     4050118454932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Stiftleiste, 2439760000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 2.50 mm, Polzahl: 3, 90°, 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4357*
€ 0,5957*
7 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4415*
€ 0,6115*
63 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,45852*
€ 0,62852*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,73*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58832*
€ 0,8062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.