Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße B16, Aluminiumdruckguss, 2 x M32, abgewinkelt, IP65, 2454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße B16, Aluminiumdruckguss, 2 x M32, abgewinkelt, IP65, 2454
Anbaugehäuse, Baugröße B16, Aluminiumdruckguss, 2 x M32, abgewinkelt, IP65, 2454
Artikel-Nr.:
     4502-53P1773
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2454650000
EAN/GTIN:
     4050118472219
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
weidmüller anbaugehäuse
Sockelgehäuse, 2454650000, Weidmüller Gehäuse (Industriesteckverbinder) Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
B16
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 14,37*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 12,95*
€ 15,82*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 14,16*
€ 17,32*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 15,26*
€ 18,58*
64 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,23*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 866,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.