Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler, 2456850000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalwandler, 2456850000
Signalwandler, 2456850000
Signalwandler, 2456850000
Artikel-Nr.:
     4502-53P1894
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2456850000
EAN/GTIN:
     4050118471786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Signalwandler, 2456850000, Weidmüller Features * Präzise und besonders funktionelle Signalwandler * Einfache Konfigurierung dank Display (Pro DCDC II), FDT/DTM Software oder DIP-Schalter * Lösehebel vereinfachen die Handhabung * Mehr Platz im Schaltschrank schon ab 12,5 mm Baubreite bei zwei Kanälen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08 kg
Ausführung:
Signalwandler
Breite:
12.5 mm
Höhe:
127.1 mm
Länge:
113.7 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,34*
€ 254,02*
Frei Haus
ab € 233,47*
€ 264,15*
Frei Haus
ab € 245,03*
€ 267,80*
Frei Haus
ab € 248,07*
€ 270,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 289,74*
€ 315,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,53*
€ 374,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1082490000
ab € 0,16955*
Zubehör
Weidmüller
1912130000
ab € 0,96683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.