Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße B6, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 248


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse, Baugröße B6, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 248
Anbaugehäuse, Baugröße B6, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 248
Artikel-Nr.:
     4502-53P2210
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2488560000
EAN/GTIN:
     4050118541502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
weidmüller anbaugehäuse
anbaugehäuse
Schottwandgehäuse, 2488560000, WEIDMÜLLER Der 2488560000 ist eine spezielle Druckgusslegierung und mehrschichtige Oberflächenversiegelung, die einen vollständigen Schutz für die HDC-Gehäuse bietet. Dieses Produkt verfügt über ein ausgeklügeltes Verriegelungssystem, das aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Dies garantiert eine lange Lebensdauer mit hoher Korrosions- und Stoßfestigkeit. Das Gehäuseverriegelungssystem bietet integrierte Sicherheit. Das patentierte Federsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und verhindert ein versehentliches Öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
B6
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,58*
€ 6,54*
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,73*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 6,94*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2534550000
ab € 23,994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.