Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße B10, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 248


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse, Baugröße B10, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 248
Anbaugehäuse, Baugröße B10, Aluminiumdruckguss, Querbügelverriegelung, IP65, 248
Artikel-Nr.:
     4502-53P2211
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2488580000
EAN/GTIN:
     4050118541519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
weidmüller anbaugehäuse
anbaugehäuse
Schottwandgehäuse, 2488580000, WEIDMÜLLER Der 2488580000 ist eine spezielle Druckgusslegierung und mehrschichtige Oberflächenversiegelung, die einen vollständigen Schutz für die HDC-Gehäuse bietet. Dieses Produkt verfügt über ein ausgeklügeltes Verriegelungssystem, das aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Dies garantiert eine lange Lebensdauer mit hoher Korrosions- und Stoßfestigkeit. Das Gehäuseverriegelungssystem bietet integrierte Sicherheit. Das patentierte Federsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und verhindert ein versehentliches Öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
B10
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,81*
€ 9,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,83*
€ 9,57*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 9,88*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 10,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.