Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler, 2489680000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalwandler, 2489680000
Signalwandler, 2489680000
Signalwandler, 2489680000
Artikel-Nr.:
     4502-53P2219
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2489680000
EAN/GTIN:
     4050118535150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Signalwandler, 2489680000, Weidmüller Signalwandler, Signalwandler/-trenner, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 0(4)-20 mA Features * Präzise und besonders funktionelle Signalwandler * Einfache Konfigurierung dank Display (Pro DCDC II), FDT/DTM Software oder DIP-Schalter * Lösehebel vereinfachen die Handhabung * Mehr Platz im Schaltschrank schon ab 12,5 mm Baubreite bei zwei Kanälen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.12 kg
Ausführung:
Signalwandler
Breite:
12.5 mm
Höhe:
127.1 mm
Länge:
113.7 mm
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,17*
€ 117,91*
€ 5,00*
ab € 111,25*
€ 123,42*
Frei Haus
ab € 115,90*
€ 128,38*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,18*
€ 131,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 130,74*
€ 144,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.