Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreherbit, Vierkant, L 75 mm, 2506040000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Schraubendreherbit, Vierkant, L 75 mm, 2506040000
VDE Schraubendreherbit, Vierkant, L 75 mm, 2506040000
Artikel-Nr.:
     4502-53P2543
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2506040000
EAN/GTIN:
     4050118520576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Schraubendrehereinsatz, 2506040000, Weidmüller Wird für effektives und genaues Arbeiten verlangt, ist es für den Einsatz unerlässlich, das Drehmoment genau zu bestimmen. Features * Kompakte und besonders leichte Bauweise * Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen * Auswechselbare Klingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahll
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
75 mm
Spitzentyp:
Vierkant
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,13*
€ 11,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,18*
€ 11,51*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 11,82*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,43*
€ 11,83*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,30*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.