Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreherbit, 5 mm, Sechskant, L 75 mm, 2506080000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Schraubendreherbit, 5 mm, Sechskant, L 75 mm, 2506080000
VDE Schraubendreherbit, 5 mm, Sechskant, L 75 mm, 2506080000
Artikel-Nr.:
     4502-53P2547
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2506080000
EAN/GTIN:
     4050118520514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
Schraubendrehereinsatz, 2506080000, Weidmüller Wird für effektives und exaktes Arbeiten gefordert, ist es für den Einsatz auf präzises Drehmoment unerlässlich. Features * Kompakte und besonders leichte Bauweise * Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen * Auswechselbare Klingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
5 mm
Länge:
75 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,36*
€ 10,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,37*
€ 10,61*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,52*
€ 10,81*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 10,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.