Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler, 2517450000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalwandler, 2517450000
Signalwandler, 2517450000
Signalwandler, 2517450000
Artikel-Nr.:
     4502-53P2611
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2517450000
EAN/GTIN:
     4050118529975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Signalwandler, 2517450000, Weidmüller Signalwandler, Schraubanschluss, ausgangsstromschleifengespeist Features * Platzsparend im Schaltschrank dank der schmalen 6 mm Baubreite * Passiver Isolator, schleifengespeißt am Ein- und Ausgang * Erhöhter Betriebstemperaturbereich -40°C …+70°C * Zero und Span Abgleich möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalwandler
Breite:
6.1 mm
Höhe:
79.4 mm
Länge:
55 mm
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,83*
€ 102,75*
€ 5,00*
ab € 93,16*
€ 106,26*
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 109,18*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,00*
€ 111,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 109,72*
€ 123,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609900000
ab € 0,06112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.