Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer, 7760054117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strommessumformer, 7760054117
Strommessumformer, 7760054117
Strommessumformer, 7760054117
Artikel-Nr.:
     4502-53P2946
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760054117
EAN/GTIN:
     6944169656576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Strommessumformer, 7760054117, Weidmüller Signaltrennverstärker, Signalwandler/-trenner, zweikanalig, Eingang : 2 x 4-20 mA, Ausgang : 2 x 4-20 mA Universeller Trennverstärker zur Erfassung von elektrischen und physikalischen Größen mit galvanischer Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strommessumformer
Breite:
12.5 mm
Höhe:
117.2 mm
Länge:
113.7 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Isolationsverstärker, Trennverstärker, weidmüller relaismodul, relaismodul, Automation, Messumformer, Messwandler, Strommessumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,48*
€ 160,11*
Frei Haus
ab € 152,39*
€ 167,71*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,47*
€ 171,61*
Frei Haus
ab € 159,80*
€ 174,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 178,27*
€ 194,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.