Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer, 7760054119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strommessumformer, 7760054119
Strommessumformer, 7760054119
Strommessumformer, 7760054119
Artikel-Nr.:
     4502-53P2947
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760054119
EAN/GTIN:
     6944169656590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Strommessumformer, 7760054119, Weidmüller Strommessumformer, Signalwandler/-trenner, ausgangsstromschleifengespeist, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 4-20 mA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strommessumformer
Breite:
12.5 mm
Höhe:
117.2 mm
Länge:
114 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transformator, weidmüller trafo, netztrafo, Automation, Messumformer, Messwandler, Strommessumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,21*
€ 117,20*
€ 5,00*
ab € 110,95*
€ 122,72*
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 127,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,06*
€ 131,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 129,69*
€ 141,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1082490000
ab € 0,16955*
Zubehör
Weidmüller
1912130000
ab € 0,95683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.