Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 4 Wechsler, 110 V (DC), 11000 Ω, 10 A, 250 V (AC), monostabil, 776005609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais, 4 Wechsler, 110 V (DC), 11000 Ω, 10 A, 250 V (AC), monostabil, 776005609
Relais, 4 Wechsler, 110 V (DC), 11000 Ω, 10 A, 250 V (AC), monostabil, 776005609
Artikel-Nr.:
     4502-53P3031
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056099
EAN/GTIN:
     4032248855650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Industrierelais, 7760056099, WEIDMÜLLER Dieses universelle Industrierelais mit hohem Wirkungsgrad ist für niedrige, mittlere und hohe Lasten geeignet. Es ist in besonders vielen Varianten für unterschiedlichste industrielle Anwendungen erhältlich, was die Lebensdauer deutlich verlängert. Features * Steckbare Verbindung * Mit Testtaste * Schutzart: IP20 * Überspannungskategorie III
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
4 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltstrom:
10 A
Spulenspannung (DC):
110 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
11000 Ω
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,02*
€ 6,13*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 6,49*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 6,57*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 6,67*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.