Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker, 8540300000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signaltrennverstärker, 8540300000
Signaltrennverstärker, 8540300000
Signaltrennverstärker, 8540300000
Artikel-Nr.:
     4502-53P4561
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8540300000
EAN/GTIN:
     4032248180684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalwandler
Trennverstärker
Signaltrennverstärker
Signaltrennverstärker, 8540300000, Weidmüller Signaltrennverstärker, Signalwandler/-trenner, Zugfederanschluss Universeller Trennverstärker zur Erfassung von elektrischen und physikalischen Größen mit galvanischer Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signaltrennverstärker
Breite:
17.5 mm
Höhe:
112.4 mm
Länge:
92.4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 188,31*
€ 224,86*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,03*
€ 226,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 191,40*
€ 227,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,89*
€ 233,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 205,83*
€ 244,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.