Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker, 8543820000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signaltrennverstärker, 8543820000
Signaltrennverstärker, 8543820000
Artikel-Nr.:
     4502-53P4567
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8543820000
EAN/GTIN:
     4032248181230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Relaismodul
weidmüller relaismodul
grenzwertschalter
Signaltrennverstärker, 8543820000, Weidmüller Signaltrennverstärker, Grenzwertüberwachung Universeller Trennverstärker zur Erfassung von elektrischen und physikalischen Größen mit galvanischer Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signaltrennverstärker
Breite:
17.5 mm
Höhe:
112.4 mm
Länge:
92.4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1101 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler, Trennverstärker, Signaltrennverstärker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,52*
€ 150,71*
Frei Haus
ab € 162,16*
€ 176,91*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,98*
€ 181,04*
Frei Haus
ab € 168,35*
€ 184,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 189,82*
€ 205,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.