Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, ST auf ST, 160 m, OM1, Multimode 62,5 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel, ST auf ST, 160 m, OM1, Multimode 62,5 µm
LWL-Kabel, ST auf ST, 160 m, OM1, Multimode 62,5 µm
Artikel-Nr.:
     4502-53P5138
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8876461600
EAN/GTIN:
     4050118413656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Schleppkettenkabel, 8876461600, Weidmüller Schleppkettenkabel, ST IP 20, ST IP 20, 62,5 µm, PUR, 160 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
ST
Anschluss (2):
ST
Ausführung:
LWL-Kabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 62,5 µm
Kabellänge:
160 m
Kategorie:
OM1
Material:
PUR
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 704,11*
€ 765,24*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 716,74*
€ 778,01*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,24*
€ 790,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 809,98*
€ 873,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.007,46*
€ 1.082,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,11*
€ 1.287,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,48*
€ 1.276,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,68*
€ 1.253,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,79*
€ 1.229,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,46*
€ 1.198,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.