Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Installationskabel, Cat 5e, PROFINET, 0,36 mm², AWG 22-1, grün, 8899000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Installationskabel, Cat 5e, PROFINET, 0,36 mm², AWG 22-1, grün, 8899000000
PVC Installationskabel, Cat 5e, PROFINET, 0,36 mm², AWG 22-1, grün, 8899000000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5175
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8899000000
EAN/GTIN:
     4032248649372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kupferkabel, 8899000000, Weidmüller Kupferkabel, PROFINET, Typ A, PVC, starr, grün.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Ausführung:
Installationskabel
Außendurchmesser:
6.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-1
Bussystem:
PROFINET
Farbe:
grün
Kategorie:
Cat 5e
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,36 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 75 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 75 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 191,09*
€ 220,12*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 194,55*
€ 223,95*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 196,61*
€ 227,05*
51 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 198,02*
€ 227,55*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,06*
€ 277,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.