Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer, 8965430000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strommessumformer, 8965430000
Strommessumformer, 8965430000
Strommessumformer, 8965430000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5516
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8965430000
EAN/GTIN:
     4032248785049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Strommessumformer, 8965430000, Weidmüller Strommessumformer, Ex-Eingang: 4-20 mA, Safe-Ausgang: 4-20 mA, 1 Kanal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strommessumformer
Breite:
22.5 mm
Höhe:
119.2 mm
Länge:
113.6 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.186 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Automation, Messumformer, Messwandler, Strommessumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,61*
€ 165,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,80*
€ 180,85*
Frei Haus
ab € 166,73*
€ 182,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,41*
€ 186,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 196,97*
€ 216,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,81*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 56,22*
Zubehör
Weidmüller
1082540000
ab € 0,189*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 14,23*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.