Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker, 8975590000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signaltrennverstärker, 8975590000
Signaltrennverstärker, 8975590000
Signaltrennverstärker, 8975590000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5533
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8975590000
EAN/GTIN:
     4050118023640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Signaltrennverstärker, 8975590000, Weidmüller Signaltrennverstärker, Stromüberwachung Universeller Trennverstärker zur Erfassung von elektrischen und physikalischen Größen mit galvanischer Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signaltrennverstärker
Breite:
22.5 mm
Höhe:
112.4 mm
Länge:
72 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.101 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler, Trennverstärker, Signaltrennverstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,64*
€ 176,69*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,20*
€ 177,52*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 154,04*
€ 178,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,57*
€ 183,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 164,74*
€ 192,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.