Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, LSP 4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer, LSP 4L
Spannungsprüfer, LSP 4L
Artikel-Nr.:
     4502-53P6362
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9205050000
EAN/GTIN:
     4032248697311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer weidmüller
spannungsprüfer
Spannungsprüfer, 9205050000, Weidmüller Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2- poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes. Features * Mit LCD-Display * Gemäß VDE-Norm * Hohe Spitzenspannungsfestigkeit * Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT III/CAT IV
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2311 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 82,12*
€ 100,25*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,23*
€ 100,36*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,26*
€ 103,02*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,43*
€ 103,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 113,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.