Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte, MP FPC 30/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte, MP FPC 30/40
Montageplatte, MP FPC 30/40
Artikel-Nr.:
     4502-53P7395
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9535960000
EAN/GTIN:
     4032248009688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte, 9535960000, Weidmüller Montageplatte (Gehäuse), Montageplatte, 260 x 360 x 1.5 mm, Stahlblech, verzinkt, silber, Montageplatte für die Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
360 mm
Farbe:
silber
Höhe:
260 mm
Länge:
1.5 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Montageplatte
Ursprungsland:
EE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, weidmüller montageplatte, chassisplatte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsplatte, Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,17*
€ 21,06*
€ 5,00*
ab € 15,92*
€ 22,03*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 16,90*
€ 23,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,16*
€ 23,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.