| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-53P7398 Herst.-Nr.: 9536000000 EAN/GTIN: 4032248009718 |
| | |
|
| | |
| Deckelschraube, 9536000000, Weidmüller FPC, Deckelschraube, Schrauben, lichtgrau. Ersatzschraube für die sichere Montage vom Gehäusedeckel. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff | Zubehörart: | Schraube | Ursprungsland: | EE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteschraube, Geräteschrauben, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Schaltschrank, geräteschrauben, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,15* | € 6,39* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,17* | € 6,42* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,21* | € 6,47* | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,31* | € 6,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,53* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|