Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-53P7561 Herst.-Nr.: 1375480000 EAN/GTIN: 4099891552503 |
| | |
|
| | |
| Temperatur-Wandler, ACT20M-TCI-AO-S, Weidmüller Der konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-TCI-AO-S isoliert und wandelt analoge Signale um. Ein analoges Thermoelement-Eingangssignal (Typ J, K) wird linear in ein analoges Ausgangssignal umgewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist vom Ein- und Ausgang galvanisch getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt durch direkte Verdrahtung oder über den Weidmüller-Schienenbus. Features * Sichere und platzsparende (6 mm) Isolierung und Umwandlung * Schnelle Installation der Stromversorgungseinheit mit dem CH20M-Tragschienenbus * Einfache Konfiguration über DIP-Schalter oder FDT/DTM-Software * Umfangreiche Zulassungen wie ATEX, IECEX, GL, DNV * Hohe Störfestigkeit Weitere Informationen: | | Ausführung: | Temperaturmessumformer | Breite: | 6.1 mm | Höhe: | 114.3 mm | Länge: | 114.3 mm | Ursprungsland: | DK | Gewicht: | 0.091 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,98* | € 128,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 119,72* | € 138,90* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,64* | € 141,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,77* | € 142,13* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,99* | € 160,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|