Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TMS320 Mikrocontroller, 16 bit, 160 MHz, LQFP-144, TMS320VC5416PGE160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TMS320 Mikrocontroller, 16 bit, 160 MHz, LQFP-144, TMS320VC5416PGE160
TMS320 Mikrocontroller, 16 bit, 160 MHz, LQFP-144, TMS320VC5416PGE160
Artikel-Nr.:
     4502-53S2021
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320VC5416PGE160
EAN/GTIN:
     4099879107404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Digitaler Signalprozessor, TMS320VC5416PGE160, Texas Instruments Der Festkomma-Digitalsignalprozessor TMS320VC5416 basiert auf einer fortschrittlichen modifizierten Harvard-Architektur, die über einen Programmspeicherbus und drei Datenspeicherbusse verfügt. Dieser Prozessor bietet eine arithmetische Logikeinheit (ALU) mit einem hohen Grad an Parallelität, anwendungsspezifische Hardware-Logik, On-Chip-Speicher und zusätzliche On-Chip-Peripheriegeräte. Features * Datenbus mit einer Bushalterfunktion * Verbesserte externe parallele Schnittstelle * Schnelle Rückkehr aus der Unterbrechung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
144
Gehäuse:
LQFP-144
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
TMS320
RAM-Größe:
256 KB
Speichergröße:
64 KB
Taktfrequenz:
160 MHz
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.194,25*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 53,2375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.306,7002*
€ 3.934,97324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.285,4602*
€ 3.909,69764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.223,89*
€ 3.836,4291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.194,25*
€ 3.801,1575
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,20*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.