Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 48 MHz, TQFP-48, C8051F340-GQR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 48 MHz, TQFP-48, C8051F340-GQR
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 48 MHz, TQFP-48, C8051F340-GQR
Artikel-Nr.:
     4502-53S5009
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F340-GQR
EAN/GTIN:
     4099879107473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, C8051F340-GQR, Silicon Laboratories Der C8051F340-GQR Mikrocontroller (MCU) verfügt über einen integrierten Universal Serial Bus (USB) 2.0 Funktionscontroller mit integriertem Transceiver und On-Chip-Taktrückgewinnung. Für USB-Anwendungen sind keine externen Widerstände, Quarz, Spannungsregler, EEPROM oder andere Komponenten erforderlich. Features * Vier 16-Bit-Zähler/Zeitgeber für allgemeine Zwecke * Integrierte Taktrückgewinnung; kein externer Quarz für volle Geschwindigkeit oder niedrige Geschwindigkeit erforderlich * Eingebauter Temperatursensor * Externer Konvertierungsstarteingang als Option
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
40
Anzahl der Pins:
48
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-48
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
4,25 KB
Spannung:
2,7-3,6 V
Speichergröße:
64 KB
Taktfrequenz:
48 MHz
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,55*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.