| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-53S5024 Herst.-Nr.: SI8641BA-B-IUR EAN/GTIN: 4099879084835 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digitaler Isolator, SI8641BA-B-IUR, Skyworks Die Familie der digitalen Ultra-Low-Power-Isolatoren von Silicon Lab sind CMOS-Bauteile, die im Vergleich zu herkömmlichen Isolationstechnologien erhebliche Vorteile in Bezug auf Datenrate, Ausbreitungsverzögerung, Stromverbrauch, Größe, Zuverlässigkeit und externe BOM bieten. Die Betriebsparameter dieser Produkte bleiben während ihrer gesamten Lebensdauer über weite Temperaturbereiche stabil, und es sind nur VDD-Bypass-Kondensatoren erforderlich. Anwendungen * Industrielle Automatisierungssysteme * Medizinische Elektronik * Isolierte Schaltnetzteile * Isolierter ADC, DAC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kanäle: | 4 | Datenübertragungsrate: | 150 Mbit/s | Gehäuse: | QSOP-16 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |