Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGTL ISO Three State 2-CH 1Mbps SI8422AB-D-ISR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DGTL ISO Three State 2-CH 1Mbps SI8422AB-D-ISR
DGTL ISO Three State 2-CH 1Mbps SI8422AB-D-ISR
Artikel-Nr.:
     4502-53S5052
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI8422AB-D-ISR
EAN/GTIN:
     4099879084989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Digitaler Isolator
Digitaler Isolator, SI8422AB-D-ISR, Skyworks Die Familie der digitalen Ultra-Low-Power-Isolatoren von Silicon Lab sind CMOS-Bauteile, die im Vergleich zu herkömmlichen Isolationstechnologien erhebliche Vorteile in Bezug auf Datenrate, Ausbreitungsverzögerung, Stromverbrauch, Größe, Zuverlässigkeit und externe BOM bieten. Die Betriebsparameter dieser Produkte bleiben über weite Temperaturbereiche und während der gesamten Lebensdauer der Bauelemente stabil, was eine einfache Entwicklung und eine sehr einheitliche Leistung ermöglicht. Alle Bausteinversionen haben Schmitt-Trigger-Eingänge für hohe Störfestigkeit und benötigen nur VDD-Bypass-Kondensatoren. Anwendungen * Industrielle Automatisierungssysteme * Medizinische Elektronik * Hybrid-Elektrofahrzeuge
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Datenübertragungsrate:
1 Mbit/s
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.