Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 50 MHz, VFQFN-28, C8051F411-GMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 50 MHz, VFQFN-28, C8051F411-GMR
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 50 MHz, VFQFN-28, C8051F411-GMR
Artikel-Nr.:
     4502-53S5064
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F411-GMR
EAN/GTIN:
     4099879107565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, C8051F411-GMR, Silicon Laboratories Der C8051F411-GMR ist ein hochintegrierter Mixed-Signal-8-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit einem leistungsstarken 8051-Kern. Dieses Produkt ist eine echte eigenständige System-on-Chip-Lösung und damit ideal für Anwendungen wie Batterieladegeräte, elektronisches Spielzeug und Spiele, Motorsteuerung und optische Kommunikation. Features * Programmierbare Hysterese und Ansprechzeit * Bietet Haltepunkte, Einzelschritte * Vier 16-Bit-Zähler/Zeitgeber für allgemeine Zwecke * Kann on-the-fly zwischen Taktquellen umschalten * Konfigurierbar als Wake-up- oder Reset-Quelle
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
20
Anzahl der Pins:
28
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
VFQFN-28
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
2,25 KB
Spannung:
2-5,25 V
Speichergröße:
32 KB
Taktfrequenz:
50 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 13,08*
1 Tag
3853
1
€ 14,99*
ab € 6,99*
€ 15,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 19.620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,30*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,97*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2019
ab € 462,45*
Zubehör
Silicon Laboratories
C8051F410DK
ab € 160,38*
Zubehör
Silicon Laboratories
DEBUGADPTR1-USB
ab € 43,44*
Zubehör
Silicon Laboratories
TOOLSTICKBA
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.