Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, VFQFN-20, C8051F331-GMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, VFQFN-20, C8051F331-GMR
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, VFQFN-20, C8051F331-GMR
Artikel-Nr.:
     4502-53S5069
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F331-GMR
EAN/GTIN:
     4099879107596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, C8051F331-GMR, Silicon Laboratories Der C8051F331-GMR ist ein hochintegrierter Mixed-Signal-8-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit einem leistungsstarken 8051-Kern. Dieses Produkt ist eine echte eigenständige System-on-Chip-Lösung und damit ideal für Anwendungen wie Batterieladegeräte, elektronisches Spielzeug und Spiele, Motorsteuerung und optische Kommunikation. Features * Interner oder externer Start der Konvertierungsquelle * Programmierbare Hysterese und Ansprechzeit * Eingebauter Temperatursensor * Vier 16-Bit-Zähler/Zeitgeber für allgemeine Zwecke
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
17
Anzahl der Pins:
20
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
VFQFN-20
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
768 byte
Spannung:
2,7-3,6 V
Speichergröße:
8 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,55*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.