Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, VFQFN-28, C8051F321-GMR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, VFQFN-28, C8051F321-GMR
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, VFQFN-28, C8051F321-GMR
Artikel-Nr.:
     4502-53S5070
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F321-GMR
EAN/GTIN:
     4099879107602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, C8051F321-GMR, Silicon Laboratories Der C8051F321-GMR Mikrocontroller (MCU) verfügt über einen integrierten Universal Serial Bus (USB) 2.0 Funktionscontroller mit integriertem Transceiver und On-Chip-Taktrückgewinnung. Für USB-Anwendungen sind keine externen Widerstände, Quarz, Spannungsregler, EEPROM oder andere Komponenten erforderlich. Features * Vier 16-Bit-Zähler/Zeitgeber für allgemeine Zwecke * Eingebauter Temperatursensor * Externer Konvertierungs-Starteingang * Echtzeituhrmodus mit externer Taktquelle und PCA oder Timer
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
21
Anzahl der Pins:
28
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
VFQFN-28
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
2,25 KB
Spannung:
2,7-3,6 V
Speichergröße:
16 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.620,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 10,4136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.896,295*
€ 18.916,59105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15.844,08*
€ 18.854,4552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15.695,40*
€ 18.677,526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15.620,40*
€ 18.588,276
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,55*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.