Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-48, C8051F230-GQR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-48, C8051F230-GQR
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-48, C8051F230-GQR
Artikel-Nr.:
     4502-53S5098
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F230-GQR
EAN/GTIN:
     4099879107695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, C8051F230-GQR, Silicon Laboratories Der C8051F230-GQR ist ein hochintegrierter Mixed-Signal-8-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit einem leistungsstarken 8051-Kern, der sich als eigenständige System-on-Chip-Lösung ideal für Anwendungen wie Batterieladegeräte, elektronisches Spielzeug und Spiele, Motorsteuerung und optische Kommunikation eignet. Features * 16 programmierbare Hysteresezustände * Erweiterter Interrupt-Handler * Drei 16-Bit-Zähler/Zeitgeber für allgemeine Zwecke * Dedizierter Watchdog-Timer; bidirektionaler Reset
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
48
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-48
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
256 byte
Spannung:
2,7-3,6 V
Speichergröße:
8 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.904,86*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 5,80972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.112,11*
€ 3.703,4109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.089,89*
€ 3.676,9691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.992,76*
€ 3.561,3844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.904,86*
€ 3.456,7834
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,48*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.